{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | forma redonda | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Con muescas | |
| Aptitud para | Plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | Autoenganche | |
| Material | Acero | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Longitud total | 225 mm |
| Número de artículo | 3036324 | |
| EAN / GTIN | 4046459153856 | |
| Número del fabricante | 3036324 | |
| Número L | L60160 112813 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |