Shelf ladders

Nr art.: 30344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Norma DIN EN 131
Długość drabiny 1,5 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Numer producenta 030344
Numer L L90110 1321
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • System szyn do zawieszania drabin półkowych
  • Materiały: rura z lekkiego metalu lub rura stalowa
  • Średnica rury 30 mm
  • Dostępne długości: 1000mm i 1500mm
  • Uwaga: na każdy 1 m rury potrzebny jest 1 uchwyt pośredni lub uchwyt z ogranicznikiem

Cecha szcz.:

  • Średnica: 30mm
  • Długość: 1500 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: anodyzowane aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Typ produktu: aluminium anodowane / 1,5 m