• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Sistema de carril para escaleras de rack: Tubo de aluminio anodizado Longitud 1500 mm

Número de artículo: 30344

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)
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
Color, gris Gris plata
Norma DIN EN 131
Longitud de la escalera 1,5 m
Color gris
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Número del fabricante 030344
Número L L90110 1321
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Sistema de riel para colgar escaleras de rack
  • Materiales: Tubo de metal ligero o tubo de acero
  • Diámetro de la tubería 30 mm
  • Longitudes disponibles: 1000 mm y 1500 mm
  • Nota: se requiere 1 soporte intermedio o soporte con tope para cada tubo de 1 m.

Característica:

  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud: 1500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Aluminio anodizado / 1, 5 m.