Sínrendszer állványlétrákhoz: Alumínium cső eloxált hossza 1500 mm

Cikkszám: 30344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Gyártó száma 030344
L-szám L90110 1321

Leírás

Leírás:

  • Sínrendszer állványlétrák felszereléséhez
  • Anyagok: Könnyűfém cső vagy acélcső
  • Cső átmérője 30 mm
  • A rendelkezésre álló hossz 1000 mm és 1500 mm
  • Megjegyzés: Minden 1 m-es csőhöz 1 köztes tartó vagy dugóval ellátott tartó szükséges

Jellemző:

  • Átmérő: 30 mm
  • Hossz: 1500 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Eloxált alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Terméktípus: Eloxált alumínium / 1, 5 m.