Kolejnicový systém pro regálové žebříky: Hliníkové trubka eloxovaná o délce 1500 mm

Artiklové číslo: 30344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Norma DIN EN 131
Žebřík délka 1,5 m
Barva Šedá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Číslo výrobce 030344
L-číslo L90110 1321
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Kolejnicový systém pro závěsné regálové žebříky
  • Materiál: Lehká kovová trubka nebo ocelová trubka
  • Průměr trubky 30 mm
  • Dodávané délky: 1000 mm a 1500 mm
  • Upozornění: pro každé potrubí o délce 1 m je třeba 1 vložený držák nebo držák s dorazem

Charakteristika:

  • Průměr: 30 mm
  • Délka: 1500 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Eloxovaný hliník / 1, 5 m.