Sistema di guide per scale a cremagliera: Tubo in alluminio anodizzato lunghezza 1500 mm

Codice art.: 30344
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio argento
Normativa DIN EN 131
Lunghezza scala 1,5 m
Colore grigio
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30344
EAN / GTIN 4031405303447
Codice del produttore 030344
Numero-L L90110 1321
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di guide per scale per scaffali
  • Materiali: Tubo di metallo leggero o tubo di acciaio
  • Diametro tubo 30 mm
  • Lunghezze disponibili: 1000 mm e 1500 mm
  • Nota: per ogni tubo da 1 m è necessario 1 supporto intermedio o supporto con arresto

Proprietà:

  • Diametro: 30 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Alluminio anodizzato / 1, 5 m.