Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 40, MK wewn.: 3

Nr art.: 303082 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK wewn. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005195; MKG00302085
Kształt uchwytu MAS BT; Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40; 3
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen
Złącze po stronie maszyny BT 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu MK 3
Adapter strona 1 BT 40
Adapter strona 2 MK 3
Długość wysięgu A 70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 8 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 135,4 mm
Norma DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303082 3
EAN / GTIN 4062406109233
Numer producenta 303082 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308806.