Oprawki, BT 40, ⌀ D1: 32mm

Nr art.: 302861 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005195; SZD03200285
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny BT 40
Maks. średnica mocowania D1 32 mm
Długość wysięgu A 105 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D 73 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z amortyzacją drgań tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Maks. siła mocowania 4 000 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki
Długość całkowita L 170,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302861 32
EAN / GTIN 2050001771780
Numer producenta 314040332105
Producent/osoba odpowiedzialna NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.
  • siła mocująca do 1000 Nm przy ⌀ 20, 4000 Nm przy ⌀ 32.

Wykonanie - ilustracja:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.
Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość
Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.
Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zaleta:

  • duża trwałość narzędzi
  • konstrukcja zmniejszająca drgania
  • duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 − 308795.
Tulejka zaciskowa nr 309575 − 309576.