{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
| adapter | SK 50 krótki | |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
| Kształt | ADB | |
| Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC; HSC | |
| Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem | Safe-Lock h6 | |
| wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
| ⌀ zewn. D | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| maksymalna głębokość mocowania LE | 36 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
| Numer artykułu | 302307 8 | |
| EAN / GTIN | 4034221077202 | |
| Numer producenta | 50.440.08.37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |