Portsculă cu strângere rapidă − fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock 8 mm

Cod articol: 302307 8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport SK 50 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HSC
Siguranţă extragere scule Safe-Lock h6
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 70 mm
⌀ D2 21 mm
adâncime maximă de prindere LE 36 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302307 8
EAN / GTIN 4034221077202
Număr producător 50.440.08.37

Descriere

Execuţie:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchierea de înaltă performanţă (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibraţiilor. Astfel sunt protejate maşina, axul şi scula.
  • Siguranţa Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.
  • Performanţă mai mare de aşchiere datorită turaţiilor şi avansurilor superioare şi adâncimilor mai mari de aşchiere.
  • Timpi mai scurţi de prelucrare.
  • Funcţionarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafeţelor şi la menajarea sculei, a axului şi a maşinii.
  • Cu găuri filetate pentru echilibrare cu şuruburi.
  • Cu găuri obturabile Cool Jet.
  • Cu şurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6, cu secţiune şlefuită Safe-Lock. Recomandat pentru toate tipurile de unităţi de fretare, cum ar fi unităţi de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Freză cu secţiune şlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.
Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820308835. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu Safe-Lock, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături