{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HSC | |
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem | Safe-Lock h6 | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 43 mm | |
⌀ D2 | 33,3 mm | |
maksymalna głębokość mocowania LE | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302307 16 | |
EAN / GTIN | 4034221062765 | |
Numer producenta | 50.440.16.37 |