Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Specjalne sworznie dociągające S20×2, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308800 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu 3,5 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M M16; S20×2
Mocowanie SK 40
Długość całkowita L 53 mm
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
Maks. moment dokręcania 50 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Numer producenta 308800 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.