Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 20 mm, ⌀ mocowania D1: 3mm

Nr art.: 302165 3
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 3 mm
⌀ zewnętrzna 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu 5 µm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Numer producenta 0207920
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Schunk GZB-S z uszczelnieniem.
Nie przepuszcza chłodziwa do wartości ciśnienia 80 bar.
Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwnemu łącznikowi.
Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.