Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 20 mm, ⌀ mocowania D1: 5mm

Nr art.: 302165 5
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm; 5 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 20 mm; 5 mm
Długość chwytu LS 50,5 mm; 16,5 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0,01 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 0,002 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria GZB-S
Oznaczenie producenta ZWISCHENBUCHSE GZB-S ABGEDICHTET
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 20 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 5 mm
Maks. średnica mocowania D1 5 mm
Adapter strona 1 średnica trzonka = 20 mm
Adapter strona 2 Trzpień walcowy
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 24 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Głębokość otworu L2 16,5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 50,5 mm
Wysokość całkowita H1 24 mm
Szerokość łącznie B1 24 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,09 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302165 5
EAN / GTIN 4060576159867
Numer producenta 0207922
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Schunk GZB-S z uszczelnieniem.
Nie przepuszcza chłodziwa do wartości ciśnienia 80 bar.
Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwnemu łącznikowi.
Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.