• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gesleufde reduceerhuls afgedicht, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 302165 3
Korting
€ 82,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Buiten-⌀ 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302165 3
EAN/GTIN 4060576159881
Nummer fabrikant 0207920
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schunk GZB-S met afdichting.
Koelvloeistofdicht tot 80 bar.
Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.
Afgedicht (rubberen stop).

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
  • Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan