Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 20 mm, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302165 6
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02000115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm; 6 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
20 mm; 6 mm
Długość chwytu LS
50,5 mm; 25,5 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru
0,01 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru
0,002 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
GZB-S
Oznaczenie producenta
ZWISCHENBUCHSE GZB-S ABGEDICHTET
Złącze po stronie maszyny
Średnica trzonka = 20 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
6 mm
Maks. średnica mocowania D1
6 mm
Adapter strona 1
średnica trzonka = 20 mm
Adapter strona 2
Trzpień walcowy
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1
6 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
20 mm
Dokładność ruchu obrotowego
5 µm
Głębokość otworu L2
25,5
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Adapter uchwytu narzędziowego
D2
24 mm
Długość całkowita L
50,5 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
nie
Masa
0,09 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302165 6
EAN / GTIN 4060576159850
Numer producenta 0207923
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Schunk GZB-S z uszczelnieniem.
Nie przepuszcza chłodziwa do wartości ciśnienia 80 bar.
Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwnemu łącznikowi.
Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.