• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille de réduction fendue étanche, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302165 3
Remise
CHF 82.20
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
⌀ ext. 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Réf. fabricant 0207920
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Schunk GZB-S avec joint.
Etanchéité au lubrifiant jusqu’à 80 bars.
Possibilité de préréglage de longueur flexible grâce à la pièce intermédiaire mobile.
Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.