Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 32 mm, Gwint M × L: M16X160

Nr art.: 301368 M16X160
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × L Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16
adapter ⌀ d = 32 mm
ø chwytu d 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 29 mm
⌀ otworu D1 17 mm
długość całkowita Lges 160 mm
Długość użyteczna L1 100 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929
Numer producenta 301368 M16X160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.