Extensão de metal duro para fresas de rosca ⌀ d = 32 mm, Rosca M × L: M16X160

N.º do artigo: 301368 M16X160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M16
Alojamento ⌀ d = 32 mm
⌀ da haste d 32 mm
Refrigeração interior sim
Oscilação amortecido
⌀ exterior D 29 mm
⌀ do furo D1 17 mm
Comprimento total Ltot. 160 mm
Comprimento útil L1 100 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 301368 M16X160
EAN/GTIN 4045197770929
Número do fabricante 301368 M16X160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Extensão de metal duro integral com propriedades de amortecimento de vibrações, tolerância da haste h6, versão comprida e fina.

Vantagem:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração. A combinação perfeita entre as extensões de aço padrão e as extensões Densimet®.