Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom ⌀ d = 32 mm, Závit M × L: M16X160

Č. pol.: 301368 M16X160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × L Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
upínač ⌀ d = 32 mm
⌀ stopky d 32 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
Vonkajší ⌀ D 29 mm
⌀ otvoru D1 17 mm
Celková dĺžka Lcelk 160 mm
Úžitková dĺžka L1 100 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301368 M16X160
EAN/GTIN 4045197770929
Číslo výrobcu 301368 M16X160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných oceľových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka