Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 32 mm M16X160

Réf.: 301368 M16X160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16
Support ⌀ d = 32 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 29 mm
⌀ alésage D1 17 mm
Longueur totale Ltot 160 mm
Long. utile L1 100 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.
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
    Filetage M × L Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier