VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen ⌀ d = 32 mm M16X160

Artikelnummer: 301368 M16X160
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Opname ⌀ d = 32 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Inwendige koeling ja
Trilling gedempt
Buiten-⌀ D 29 mm
Boring-⌀ D1 17 mm
Totale lengte Ltotaal 160 mm
Nuttige lengte L1 100 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301368 M16X160
EAN/GTIN 4045197770929

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet®-verlengstukken.
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
    Schroefdraad M × L Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen