{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M16 | |
Adapter | ⌀ d = 32 mm | |
Skaft-⌀d | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Svingning | Dæmpet | |
Udvendig ⌀ D | 29 mm | |
Borings-⌀ D1 | 17 mm | |
Samlet længde Li alt | 160 mm | |
Nyttelængde L1 | 100 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 301368 M16X160 | |
EAN/GTIN | 4045197770929 |