{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001195; SZD02500195 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40; 25 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Centro P | |
| Oznaczenie producenta | Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 25 | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M16 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 139,1 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z gwintem | tak | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300687 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001703200 | |
| Numer producenta | 44514000700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |