Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC, Typ HDC do ER: 32HDC

Nr art.: 309657 32HDC

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ HDC do ER Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CENTRO P HDC
Oznaczenie producenta ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Średnica zewnętrzna D 53 mm
Wysokość całkowita h 27 mm
Do min. średnicy mocowania 2 mm
Do maks. średnicy mocowania 20 mm
Rozmiar gwintu d Tr42×1
Skok gwintu P 1 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu gwint trapezowy
maks. moment dokręcania 180 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Numer producenta 4790600
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Z trapezowym gwintem drobnozwojowym dla wysokich sił zaciskających. Bardzo długie prowadnice podwójne nakrętek mocujących ER. Nakrętki mocujące z łożyskiem kulowym do większych prędkości skrawania.
Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
standardowa
= wszystkie pozostałe rozmiary.

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER CENTRO P FAHRION i oprawki do tulejek zaciskowych ER HDC FAHRION.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjne tulejki zaciskowe ER nr 308981 − 308986, HP nr 309376 − 309378 oraz do
do tulejek zaciskowych do gwintowania nr 309414; 309418, klucze rolkowe HDC nr 309754; 309756.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.