Mandrină de precizie cu bucşă elastică ER CENTRO P 25

Cod articol: 300687 25
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 6
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Tip CP pentru ER 25
⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport SK 40 A = 70
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 6 µm
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 2 mm - 16 mm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300687 25
EAN / GTIN 2050001703200
Număr producător 44514000700

Descriere

Execuţie:

  • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate cu RFID/gaură Ballufchip.
  • Precizie de concentricitate şi precizie de repetabilitate 3 µm la 3×D, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucşe elastice de precizie HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină special concepută pentru aşchierea dificilă. Un corp întărit de universal asigură o stabilitate mai bună şi o rigiditate radială suficientă. Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Piuliţă de strângere sprijinită pe rulmenţi cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cupluri de strângere şi forţe de strângere optime, reduce vibraţiile care apar.
  • Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
  • Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.
  • Ca alternativă la CENTRO P -> fără etanşare, cu piuliţă pentru bucşă elastică tip ER CP Cod 309655 sau sistem etanşat cu piuliţă pentru bucşă elastică tip ER CP pentru şaibele de etanşare HP Cod 309665 împreună cu şaibele de etanşare HP Cod 309666309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei!).

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică. HDC deosebit de potrivit pentru operaţiuni de degroşare (printre altele, frezare TPC) şi de finisare sau de prelucrare a materialelor extrem de rezistente sau de tenace.

Livrare:

Fără piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, bucşe elastice de precizie ER pentru HP Cod 309368309381 şi pentru tarod Cod 309402309419 (exceptând Holex). Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER CP Cod 309655; 309665, piuliţă pentru bucşă elastică tip ER HDC Cod 309657, şaibe de etanşare HP Cod 309666309668, cheie de mandrină CP Cod 309754; 309756, cheie de mandrină HDC Cod 309745; 309756.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h10.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate
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
    Tip CP pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături