{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04001195; SZD02500195
|
|
| Formulář záznamu |
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40; 25
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Centro P
|
|
| Označení výrobce |
Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
SK 40
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
16 mm
|
|
| Pro typ upínacích kleštin |
Kleština ER
|
|
| Velikost upínacích kleštin |
25
|
|
| Nepodepřená délka A |
70 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
40 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HSC
|
|
| Tlumení vibrací |
ano
|
|
| Závit G; M |
M16
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Kleštinové upínací trny
|
|
| Celková délka L |
139,1 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 300687 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001703200 | |
| Číslo výrobce | 44514000700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |