{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Centro P | |
Tip CP za ER | 25 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 70 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300687 25 | |
EAN/GTIN | 2050001703200 | |
Številka proizvajalca | 44514000700 |