Mini klieštinový držiak ER valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11

Č. pol.: 300685 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 11 mm
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 7 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Dĺžka stopky L1 150 mm
L2 19 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 300685 11
EAN/GTIN 4045197291806
Číslo výrobcu 300685 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak so stopkou Weldon, vrátane ER-matice.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kľúč č. 309740 a č. 309745.
Upínacie klieštiny ER č. 308878309434, Náhradná ER matica č. 309580; 309650.

Poznámka:

Nie je vhodný na zmršťovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka