{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601015 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 150 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | ER-Mini-Spannzangenhalter | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 16 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 7 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 11 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 16 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 19 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| L2 | 19 mm | |
| Celková délka L | 169 mm | |
| Norma | DIN 1835 B; DIN 6499 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300685 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197291806 | |
| Číslo výrobce | 300685 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |