ER-minispændetangsholder cylindrisk 8

Art.-nr.: 300684 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 8 mm
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 1 mm - 5 mm
Udvendig ⌀ D 12 mm
Skaft-⌀d 12 mm
Skaftlængde L1 70 mm
L2 15,6 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300684 8
EAN/GTIN 4045197700810

Betegnelse

Udførelse:

Cylindriske holdere inklusive ER-møtrik.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgle nr. 309740 og nr.309745.
ER-spændepatroner nr. 308878309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.
Længdeindstilling ikke mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven