• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 20

Nr art.: 300684 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 140 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 20 mm
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 20
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 28 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 29,5 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 169,5 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300684 20
EAN / GTIN 4045197700841
Numer producenta 300684 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa z nakrętką ER.
Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878 − 309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.
Klucze do mocowania nr 309740 i nr 309745.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.