Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 8

Cod articol.: 300684 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului ER-Mini-Spannzangenhalter
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 69,64 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. 0,5 mm
Diametru de prindere max. 5 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 8
Lungime activă 15,96 mm
Diametru exterior pe partea sculei 12 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 15,96 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Incl. șurub de reglare a lungimii nein
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 85,6 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 0,017 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Număr producător 300684 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric inclusiv piuliţă ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308878309434, piuliţe de schimb ER Cod 309580; 309650.
Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.
Nu este posibilă reglarea lungimii.