ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 20

Prekės Nr.: 300684 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Koto ⌀ d 20 mm
Koto ilgis L1 140 mm
L2 29,5 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300684 20
EAN / GTIN 4045197700841

Aprašymas

Modelis:

Cilindriniai laikikliai su ER veržle.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Veržliarakčiai Nr. 309740 ir Nr. 309745.
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 20

ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 20

reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
154,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
182,00 €
Išorinis ⌀ D 28 28
skirta ER cangėms 20 20
Koto ⌀ d 20 25
Koto ilgis L1 140 140
Užspaudimo ribos 1 ;13 1 ;13
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1
Produkto rūšis Įspraustinė Įspraustinė

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį