{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
⌀ držala d | 20 mm | |
Dolžina držala L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300684 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700841 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično 20
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
182,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 |
za ER-vpenjalne stročnice | 20 | 20 |
⌀ držala d | 20 | 25 |
Dolžina držala L1 | 140 | 140 |
Vpenjalna širina | 1 ;13 | 1 ;13 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |