Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8

Nr art.: 300684 8
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
208 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 8 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 0,5 mm - 5 mm
⌀ zewn. D 12 mm
ø chwytu d 12 mm
Długość chwytu L1 70 mm
L2 15,6 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Numer producenta 300684 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa z nakrętką ER.
Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.
Klucze do mocowania nr 309740 i nr 309745.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.
Brak możliwości regulacji długości.