ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 300681 16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 200 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 20 mm
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. 0,5 mm
Spanndurchmesser max. 10 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 16
Auskraglänge 27,5 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 22 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt 222 mm
Höhe gesamt 22 mm
Breite gesamt 22 mm
Norm DIN 6499
Innenkühlung möglich ja
Material Vergütungsstahl
Gewicht 0,122 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300681 16
EAN / GTIN 4069515001458
Herstellernummer 300681 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308878309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.