{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| För ER-spännhylsor | 16 mm | |
| Invändig | ja | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
| Skaft-⌀ d | 20 mm | |
| Skaftlängd L1 | 200 mm | |
| L2 | 27,5 mm | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikelnummer | 300681 16 | |
| EAN/GTIN | 4069515001458 | |
| Tillverkarens nummer | 300681 16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |