Oprawki Weldon, cylindryczne, smukłe, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300415 6
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Długość całkowita L 150 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Numer producenta 300415 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cylindryczna oprawka z chwytem typu Weldon i śrubą zaciskową do mocowania narzędzia. Dostępny otwór przelotowy o ⌀ 6 mm do chłodzenia wewnętrznego.

Zaleta:

Niewielki kontur kolidujący dzięki smukłej konstrukcji i zmiennym długościom mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wykonanie:

Wersja śruby mocującej: M6 × 0,5 – TX 10

W dostawie:

Wraz ze śrubą zaciskową nr 300416