{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | med langsgående not | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Spændediameter min. | 6 mm | |
| Spændediameter maks. | 6 mm | |
| Længde på udhæng | 40 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 9,8 mm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300415 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197700889 | |
| Producentnummer | 300415 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |