• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 300415 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Con scanalatura longitudinale
Versione attacco Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 50 mm
Diametro di serraggio min. 6 mm
Diametro di serraggio max. 6 mm
Sporgenza 40 mm
Diametro esterno lato utensile 9,8 mm
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino
Lunghezza complessiva 150 mm
Normativa DIN 1835 B
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Codice del produttore 300415 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con ⌀ di 6 mm per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Esecuzione:

Esecuzione della vite di serraggio: M6 × 0,5 – TX 10

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.