{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001015; ZYL00601015 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 6 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm; 6 mm | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 20 mm | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 9,8 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 40 mm | |
| Konstrukce | Úzké | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Počet otvorů chladicího kanálu | 1 ks | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300415 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197700889 | |
| Číslo výrobce | 300415 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |