Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 300415 6
Remise
165,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001015; ZYL00601015
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm; 6 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 20 mm; 6 mm
Longueur queue LS 50 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank
Interface côté machine diamètre de queue = 20 mm
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 9,8 mm
Longueur du corps côté outil L1 40 mm
Forme forme étroite
Avec arrosage oui
Nombre de canaux d’arrosage 1 pc.
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 150 mm
Norme DIN 1835 B
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Réf. fabricant 300415 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l’outil. Trou débouchant ⌀6 mm pour arrosage interne disponible.

Avantage(s):

Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Exécution:

Exécution vis de serrage: M6 × 0,5 – TX 10

Livraison:

Avec vis de serrage 300416.