Laikiklis Weldon tipo kotams, cilindrinis, plonas, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 300415 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02001015; ZYL00601015
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm; 6 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 20 mm; 6 mm
Koto ilgis LS 50 mm
sąsaja staklių pusėje koto skersmuo = 20 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 9,8 mm
Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 40 mm
Konstrukcija plon.
Su aušinimo kanalais taip
Aušinimo kanalų kiaurymių skaičius 1 vnt.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis weldon įspraustinė
Visas ilgis L 150 mm
Standartas DIN 1835 B
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Gamintojo numeris 300415 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis su Weldon kotu ir dviem užveržimo varžtais įrankiui užspausti. ⌀ 6 mm kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Privalumai:

Konstrukcija plona, galimi įvairūs užveržimo ilgiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Aprašymas:

Užveržimo varžto modelis: M6 × 0,5 – TX 10

Tiekiama:

Su užveržimo varžtu Nr. 300416.