Tarcza obrotowa, Typ: 2

Nr art.: 299927 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tarcza obrotowa
Średnica zewnętrzna d2 50 mm; 60 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 10 mm; 12 mm
Grubość s 3 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 299927 2
EAN / GTIN 4030741150241
Numer producenta 299904
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de