Opěrná podložka, Typ: 2

Artiklové číslo: 299927 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrná podložka
Průměr vnější d2 50 mm; 60 mm
Průměr vnitřní min. d1 10 mm; 12 mm
Tloušťka s 3 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 299927 2
EAN / GTIN 4030741150241
Číslo výrobce 299904
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de