Disque, Type: 2

Réf.: 299927 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit disque
Diamètre extérieur d2 50 mm; 60 mm
Diamètre intérieur min. d1 10 mm; 12 mm
Epaisseur s 3 mm
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 299927 2
EAN / GTIN 4030741150241
Réf. fabricant 299904
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de