{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Rondella | |
| Diametro esterno d2 | 50 mm; 60 mm | |
| Diametro interno min. d1 d1 | 10 mm; 12 mm | |
| Spessore s | 3 mm | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 299927 2 | |
| EAN / GTIN | 4030741150241 | |
| Codice del produttore | 299904 | |
| Produttore/persona responsabile | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |