Disc de rulare, Tip: 2

Cod articol.: 299927 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de rulare
Diametru exterior d2 50 mm; 60 mm
Diametru interior min. d1 10 mm; 12 mm
Concentrație s 3 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 299927 2
EAN / GTIN 4030741150241
Număr producător 299904
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de