Polea, Tipo: 2

Número de artículo: 299927 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Polea
Diámetro exterior d2 50 mm; 60 mm
Diámetro interior mín. d1 10 mm; 12 mm
Espesor s 3 mm
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 299927 2
EAN / GTIN 4030741150241
Número del fabricante 299904
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de